

CHF 227.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.00 | - |
4+ | CHF 195.50 | 13.88% |
10+ | CHF 171.50 | 24.45% |
20+ | CHF 153.00 | 32.60% |
30+ | CHF 143.00 | 37.00% |
50+ | CHF 139.00 | 38.77% |
100+ | CHF 134.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |