

CHF 631.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 631.00 | - |
4+ | CHF 547.50 | 13.23% |
10+ | CHF 480.00 | 23.93% |
20+ | CHF 438.50 | 30.51% |
30+ | CHF 409.00 | 35.18% |
50+ | CHF 398.50 | 36.85% |
100+ | CHF 384.50 | 39.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |