

CHF 490.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.00 | - |
4+ | CHF 420.00 | 14.29% |
10+ | CHF 368.50 | 24.80% |
20+ | CHF 330.00 | 32.65% |
30+ | CHF 308.00 | 37.14% |
50+ | CHF 300.00 | 38.78% |
100+ | CHF 289.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |