

CHF 373.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 373.00 | - |
4+ | CHF 321.00 | 13.94% |
10+ | CHF 281.50 | 24.53% |
20+ | CHF 252.00 | 32.44% |
30+ | CHF 235.00 | 37.00% |
50+ | CHF 229.00 | 38.61% |
100+ | CHF 220.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |