

CHF 613.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 613.50 | - |
4+ | CHF 533.50 | 13.04% |
10+ | CHF 467.50 | 23.80% |
20+ | CHF 427.00 | 30.40% |
30+ | CHF 398.50 | 35.04% |
50+ | CHF 388.50 | 36.67% |
100+ | CHF 374.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |