

CHF 462.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 462.00 | - |
4+ | CHF 397.50 | 13.96% |
10+ | CHF 348.50 | 24.57% |
20+ | CHF 311.00 | 32.68% |
30+ | CHF 290.00 | 37.23% |
50+ | CHF 282.50 | 38.85% |
100+ | CHF 273.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |