

CHF 352.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 352.00 | - |
4+ | CHF 303.50 | 13.78% |
10+ | CHF 266.00 | 24.43% |
20+ | CHF 237.50 | 32.53% |
30+ | CHF 222.00 | 36.93% |
50+ | CHF 216.00 | 38.64% |
100+ | CHF 208.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |