

CHF 610.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 610.00 | - |
4+ | CHF 530.00 | 13.11% |
10+ | CHF 464.50 | 23.85% |
20+ | CHF 419.00 | 31.31% |
30+ | CHF 391.00 | 35.90% |
50+ | CHF 381.00 | 37.54% |
100+ | CHF 367.00 | 39.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |