

CHF 219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.50 | - |
4+ | CHF 188.50 | 14.12% |
10+ | CHF 165.00 | 24.83% |
20+ | CHF 148.00 | 32.57% |
30+ | CHF 138.00 | 37.13% |
50+ | CHF 134.50 | 38.72% |
100+ | CHF 129.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |