

CHF 599.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 648.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 599.50 | - |
4+ | CHF 521.00 | 13.09% |
10+ | CHF 457.00 | 23.77% |
20+ | CHF 411.00 | 31.44% |
30+ | CHF 384.00 | 35.95% |
50+ | CHF 374.00 | 37.61% |
100+ | CHF 361.00 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |