

CHF 44.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.50 | - |
4+ | CHF 38.20 | 14.16% |
10+ | CHF 33.50 | 24.72% |
20+ | CHF 30.00 | 32.58% |
30+ | CHF 28.00 | 37.08% |
50+ | CHF 27.30 | 38.65% |
100+ | CHF 26.30 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |