

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.00 | - |
4+ | CHF 36.10 | 14.05% |
10+ | CHF 31.70 | 24.52% |
20+ | CHF 28.30 | 32.62% |
30+ | CHF 26.40 | 37.14% |
50+ | CHF 25.70 | 38.81% |
100+ | CHF 24.90 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |