

CHF 556.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 556.00 | - |
4+ | CHF 477.50 | 14.12% |
10+ | CHF 418.50 | 24.73% |
20+ | CHF 374.50 | 32.64% |
30+ | CHF 349.50 | 37.14% |
50+ | CHF 340.50 | 38.76% |
100+ | CHF 329.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |