

CHF 587.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.50 | - |
4+ | CHF 510.50 | 13.11% |
10+ | CHF 448.00 | 23.74% |
20+ | CHF 403.00 | 31.40% |
30+ | CHF 376.50 | 35.91% |
50+ | CHF 366.50 | 37.62% |
100+ | CHF 354.00 | 39.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |