

CHF 279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.00 | - |
4+ | CHF 239.00 | 14.34% |
10+ | CHF 209.50 | 24.91% |
20+ | CHF 188.00 | 32.62% |
30+ | CHF 175.50 | 37.10% |
50+ | CHF 171.00 | 38.71% |
100+ | CHF 164.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |