

CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 484.50 | - |
4+ | CHF 430.50 | 11.15% |
10+ | CHF 377.50 | 22.08% |
20+ | CHF 341.00 | 29.62% |
30+ | CHF 318.50 | 34.26% |
50+ | CHF 310.00 | 36.02% |
100+ | CHF 302.50 | 37.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |