

CHF 571.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.50 | - |
4+ | CHF 495.00 | 13.39% |
10+ | CHF 434.00 | 24.06% |
20+ | CHF 392.00 | 31.41% |
30+ | CHF 366.00 | 35.96% |
50+ | CHF 356.50 | 37.62% |
100+ | CHF 343.50 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |