

CHF 434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 434.00 | - |
4+ | CHF 373.00 | 14.06% |
10+ | CHF 327.00 | 24.65% |
20+ | CHF 293.50 | 32.37% |
30+ | CHF 274.00 | 36.87% |
50+ | CHF 266.50 | 38.59% |
100+ | CHF 257.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |