

CHF 209.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 209.50 | - |
4+ | CHF 180.00 | 14.08% |
10+ | CHF 157.50 | 24.82% |
20+ | CHF 141.00 | 32.70% |
30+ | CHF 131.50 | 37.23% |
50+ | CHF 128.00 | 38.90% |
100+ | CHF 123.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.92 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |