

CHF 265.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.00 | - |
4+ | CHF 228.50 | 13.77% |
10+ | CHF 200.50 | 24.34% |
20+ | CHF 178.50 | 32.64% |
30+ | CHF 167.00 | 36.98% |
50+ | CHF 162.50 | 38.68% |
100+ | CHF 157.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |