

CHF 425.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.50 | - |
4+ | CHF 364.50 | 14.34% |
10+ | CHF 319.50 | 24.91% |
20+ | CHF 287.00 | 32.55% |
30+ | CHF 268.00 | 37.02% |
50+ | CHF 261.00 | 38.66% |
100+ | CHF 251.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |