

CHF 519.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.50 | - |
4+ | CHF 446.50 | 14.05% |
10+ | CHF 391.50 | 24.64% |
20+ | CHF 349.00 | 32.82% |
30+ | CHF 326.00 | 37.25% |
50+ | CHF 317.50 | 38.88% |
100+ | CHF 307.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |