

CHF 331.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.50 | - |
4+ | CHF 284.50 | 14.18% |
10+ | CHF 249.00 | 24.89% |
20+ | CHF 223.50 | 32.58% |
30+ | CHF 208.50 | 37.10% |
50+ | CHF 203.00 | 38.76% |
100+ | CHF 195.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |