

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 530.00 | - |
4+ | CHF 460.00 | 13.21% |
10+ | CHF 403.50 | 23.87% |
20+ | CHF 363.50 | 31.42% |
30+ | CHF 339.00 | 36.04% |
50+ | CHF 330.50 | 37.64% |
100+ | CHF 318.50 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |