

CHF 397.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 397.50 | - |
4+ | CHF 341.50 | 14.09% |
10+ | CHF 299.50 | 24.65% |
20+ | CHF 268.00 | 32.58% |
30+ | CHF 250.00 | 37.11% |
50+ | CHF 243.50 | 38.74% |
100+ | CHF 235.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |