

CHF 335.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.00 | - |
4+ | CHF 287.50 | 14.18% |
10+ | CHF 252.00 | 24.78% |
20+ | CHF 226.50 | 32.39% |
30+ | CHF 211.50 | 36.87% |
50+ | CHF 206.00 | 38.51% |
100+ | CHF 198.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |