

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.00 | - |
4+ | CHF 213.00 | 13.41% |
10+ | CHF 186.50 | 24.19% |
20+ | CHF 166.00 | 32.52% |
30+ | CHF 155.00 | 36.99% |
50+ | CHF 151.00 | 38.62% |
100+ | CHF 145.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |