

CHF 200.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 200.50 | - |
4+ | CHF 173.00 | 13.72% |
10+ | CHF 151.50 | 24.44% |
20+ | CHF 135.50 | 32.42% |
30+ | CHF 126.50 | 36.91% |
50+ | CHF 123.00 | 38.65% |
100+ | CHF 119.00 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |