

CHF 521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 521.00 | - |
4+ | CHF 448.00 | 14.01% |
10+ | CHF 393.00 | 24.57% |
20+ | CHF 352.50 | 32.34% |
30+ | CHF 329.00 | 36.85% |
50+ | CHF 320.50 | 38.48% |
100+ | CHF 308.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |