

CHF 303.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.50 | - |
4+ | CHF 260.00 | 14.33% |
10+ | CHF 228.00 | 24.88% |
20+ | CHF 204.00 | 32.78% |
30+ | CHF 190.50 | 37.23% |
50+ | CHF 185.50 | 38.88% |
100+ | CHF 179.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |