

CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 392.00 | - |
4+ | CHF 338.00 | 13.78% |
10+ | CHF 296.50 | 24.36% |
20+ | CHF 264.50 | 32.53% |
30+ | CHF 247.00 | 36.99% |
50+ | CHF 240.50 | 38.65% |
100+ | CHF 232.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.7 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |