

CHF 503.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 503.50 | - |
4+ | CHF 434.00 | 13.80% |
10+ | CHF 380.50 | 24.43% |
20+ | CHF 339.50 | 32.57% |
30+ | CHF 317.00 | 37.04% |
50+ | CHF 308.50 | 38.73% |
100+ | CHF 298.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |