

CHF 174.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 174.00 | - |
4+ | CHF 149.50 | 14.08% |
10+ | CHF 131.50 | 24.43% |
20+ | CHF 117.50 | 32.47% |
30+ | CHF 109.50 | 37.07% |
50+ | CHF 106.50 | 38.79% |
100+ | CHF 103.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.4 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |