

CHF 415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 415.00 | - |
4+ | CHF 357.50 | 13.86% |
10+ | CHF 313.50 | 24.46% |
20+ | CHF 279.00 | 32.77% |
30+ | CHF 260.50 | 37.23% |
50+ | CHF 253.50 | 38.92% |
100+ | CHF 245.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |