

CHF 315.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 315.50 | - |
4+ | CHF 272.00 | 13.79% |
10+ | CHF 238.50 | 24.41% |
20+ | CHF 212.00 | 32.81% |
30+ | CHF 198.00 | 37.24% |
50+ | CHF 193.00 | 38.83% |
100+ | CHF 186.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |