

CHF 4'716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'098.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'716.00 | - |
4+ | CHF 4'274.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'241.00 | 10.07% |
20+ | CHF 4'208.00 | 10.77% |
30+ | CHF 4'176.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'113.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'083.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |