

CHF 3'713.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'013.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'713.00 | - |
4+ | CHF 3'365.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'338.00 | 10.10% |
20+ | CHF 3'313.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'287.00 | 11.47% |
50+ | CHF 3'238.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'214.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |