

CHF 310.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 310.50 | - |
4+ | CHF 267.00 | 14.01% |
10+ | CHF 234.00 | 24.64% |
20+ | CHF 209.00 | 32.69% |
30+ | CHF 195.00 | 37.20% |
50+ | CHF 190.00 | 38.81% |
100+ | CHF 183.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |