

CHF 282.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 282.50 | - |
4+ | CHF 244.00 | 13.63% |
10+ | CHF 214.00 | 24.25% |
20+ | CHF 191.50 | 32.21% |
30+ | CHF 178.50 | 36.81% |
50+ | CHF 174.00 | 38.41% |
100+ | CHF 167.50 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |