

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.50 | - |
4+ | CHF 160.50 | 13.94% |
10+ | CHF 141.00 | 24.40% |
20+ | CHF 126.00 | 32.44% |
30+ | CHF 117.50 | 37.00% |
50+ | CHF 114.50 | 38.61% |
100+ | CHF 110.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |