

CHF 225.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.00 | - |
4+ | CHF 193.50 | 14.00% |
10+ | CHF 170.00 | 24.44% |
20+ | CHF 151.50 | 32.67% |
30+ | CHF 141.00 | 37.33% |
50+ | CHF 137.50 | 38.89% |
100+ | CHF 132.50 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |