

CHF 361.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 361.00 | - |
4+ | CHF 310.50 | 13.99% |
10+ | CHF 272.00 | 24.65% |
20+ | CHF 242.50 | 32.83% |
30+ | CHF 226.00 | 37.40% |
50+ | CHF 220.50 | 38.92% |
100+ | CHF 213.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |