

CHF 308.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.50 | - |
4+ | CHF 265.00 | 14.10% |
10+ | CHF 232.50 | 24.64% |
20+ | CHF 207.50 | 32.74% |
30+ | CHF 193.50 | 37.28% |
50+ | CHF 188.50 | 38.90% |
100+ | CHF 182.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |