

CHF 156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.00 | - |
4+ | CHF 134.50 | 13.78% |
10+ | CHF 117.50 | 24.68% |
20+ | CHF 105.00 | 32.69% |
30+ | CHF 98.00 | 37.18% |
50+ | CHF 95.50 | 38.78% |
100+ | CHF 92.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |