

CHF 176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 176.00 | - |
4+ | CHF 152.00 | 13.64% |
10+ | CHF 133.00 | 24.43% |
20+ | CHF 119.00 | 32.39% |
30+ | CHF 111.00 | 36.93% |
50+ | CHF 108.50 | 38.35% |
100+ | CHF 104.50 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |