

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.50 | - |
4+ | CHF 183.00 | 14.69% |
10+ | CHF 160.50 | 25.17% |
20+ | CHF 144.50 | 32.63% |
30+ | CHF 134.50 | 37.30% |
50+ | CHF 131.00 | 38.93% |
100+ | CHF 126.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |