

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.00 | - |
4+ | CHF 178.00 | 13.59% |
10+ | CHF 156.00 | 24.27% |
20+ | CHF 139.00 | 32.52% |
30+ | CHF 130.00 | 36.89% |
50+ | CHF 126.50 | 38.59% |
100+ | CHF 122.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |