

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.60 | - |
4+ | CHF 34.10 | 13.89% |
10+ | CHF 29.80 | 24.75% |
20+ | CHF 26.70 | 32.58% |
30+ | CHF 24.90 | 37.12% |
50+ | CHF 24.20 | 38.89% |
100+ | CHF 23.40 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |