

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.80 | - |
4+ | CHF 27.50 | 13.52% |
10+ | CHF 24.10 | 24.21% |
20+ | CHF 21.40 | 32.70% |
30+ | CHF 20.00 | 37.11% |
50+ | CHF 19.40 | 38.99% |
100+ | CHF 18.90 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |