

CHF 211.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.00 | - |
4+ | CHF 181.50 | 13.98% |
10+ | CHF 159.00 | 24.64% |
20+ | CHF 142.00 | 32.70% |
30+ | CHF 132.50 | 37.20% |
50+ | CHF 129.00 | 38.86% |
100+ | CHF 124.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |